三 相 200v 単 相 200v 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
124件の「三 相 200v 単 相 200v 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 相 200v から 単 相 200v」、「三 相 単 相 変換」、「200v コンセント変換プラグ」などの商品も取り扱っております。
トランジットアダプター ハタヤリミテッドランキング1位
1台
3,398税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)ランキング2位
同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等コード長さ(m)約1定格電圧(V)250コンセント個数3定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
1個
8,898税込9,788
当日出荷

アダプター(さし込み口変換アダプター) アメリカン電機ランキング3位
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様極配置:引掛形→平刃形
1個
1,198税込1,318
当日出荷

接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社ランキング4位
1個
2,798税込3,078
当日出荷

多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ 東芝シュネデール・インバータランキング5位
大きな設定ダイヤルでパラメータを一発設定! EASYキーで、使用頻度の高いパラメータのみ表示 インバータに電源を入れなくても、パラメータ設定が可能 長寿命設計 RoHS(欧州特定有害物質使用制限)指令に対応 安全機能搭載で、信頼性の高い出力遮断が可能 モータと一緒に、省エネルギーを実現 高トルク負荷を楽々運転 オートチューニングで、モータ定数を簡単設定 ティーチング機能で、昇降機械を簡単調整 RS485通信機能を標準装備 充実のネットワークオプション対応 簡易プログラミング機能<My機能-S>搭載
1台
29,980税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
1本
6,498税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
コンセント個数3ケーブル長(m)1トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1スイッチなし定格接地3P20A250Vコンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
1個
12,980税込14,278
当日出荷

サンワサプライ3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P抜け止め寸法(mm)W34×D34×H34.5タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398税込2,638
当日出荷

逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
相数逆V(3/1Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
1台
43,980税込48,378
57日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

定格接地2P 15A 125Vトラスコ品番735-9713端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898税込2,088
当日出荷

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
1台
8,998税込9,898
当日出荷

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
1台
19,980税込21,978
当日出荷

三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス
1次電圧(V)R200/220/2402次電圧(V)R100/110×2絶縁種別B仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436温度上昇80℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相-単相(二回路)使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5
1台
64,980税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サンワサプライ3P→引掛
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛コンセント形状3P・平刃型寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8タイプストレート定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子×RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷

三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。
1次電圧三相 200V
1台
139,800税込153,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)